11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)20 透明 仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2756 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)60以上 外径(mm)16 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,010 税込1,111
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,200 税込1,320
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
719 税込791
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PVC トラスコ品番814-6321 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)26 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6319 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
799 税込879
4日以内出荷

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)16 透明 長さ(m)100 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番814-6317 質量(kg)16.5 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6318 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
759 税込835
7日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6320 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング