2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2 取付(空気取付口)G1/4 タイプノズル一体型 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径1/4 規格20型 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります