コンプレッサー・空圧機器・ホース :「カプラ オネジ取付用」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。
材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取り付け形状オネジ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番857-8102
材質ステンレス(SUS304)
取り付け形状おねじ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)7.5
使用流体空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)10
相手側取付サイズR3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状オネジ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。