コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジとり」の検索結果
関連キーワード
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。
材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。
材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取り付け形状オネジ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状オネジ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番857-8102
材質ステンレス(SUS304)
取り付け形状おねじ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)7.5
使用流体空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)10
相手側取付サイズR3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。