コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。<br />低流量域で微調整がしやすい。<br />チューブはプッシュワン接続です。<br />難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。<br />無電解ニッケルめっき処理を施しています。<br />Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボニッタ翌日出荷から51日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。<br />完全禁油処理品です。<br />内面平滑性に優れています。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボニッタ当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理品です。<br />チューブはプッシュワン接続です。<br />接液部は非金属です。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />内面平滑性に優れています。<br />二重クリーン梱包です。<br />本体、ねじ部が回転します。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィットCP90°ユニオンエルボニッタ翌日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。<br />完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。<br />内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。<br />無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。<br />厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボニッタ当日出荷
完全禁油処理品です。<br />チューブはプッシュワン接続です。<br />接液部は非金属です。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />内面平滑性に優れています。<br />二重クリーン梱包です。<br />本体、ねじ部が回転します。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット CPシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ6日以内出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。<br />完全禁油処理品です。<br />内面平滑性に優れています。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボニッタ当日出荷
完全禁油処理品です。<br />チューブはプッシュワン接続です。<br />接液部は非金属です。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />内面平滑性に優れています。<br />二重クリーン梱包です。<br />本体、ねじ部が回転します。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボニッタ3日以内出荷
完全禁油処理品です。<br />チューブはプッシュワン接続です。<br />接液部は非金属です。<br />無発塵非汚染性に優れています。<br />内面平滑性に優れています。<br />二重クリーン梱包です。<br />本体、ねじ部が回転します。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。<br />無電解ニッケルめっき処理を施しています。<br />難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。<br />Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。<br />無電解ニッケルめっき処理を施しています。<br />ホワイトボディが作業環境を明るくします。<br />難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。<br />Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-Lニッタ当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。<br />完全禁油処理品です。<br />内面平滑性に優れています。<br />無発塵<br />非汚染性に優れています。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) <br />チューブはプッシュワン接続です。 <br />無電解ニッケルめっき処理を施しています。 <br />難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。<br />無電解ニッケルめっき処理を施しています。<br />ホワイトボディが作業環境を明るくします。<br />難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボニッタ翌日出荷から6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水
ケミフィットC1 ブランクプラグニッタ当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。<br />チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。<br />接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。<br />無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。<br />射出成形品なので内面平滑性に優れています。<br />二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。<br />本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。<br />厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂材質(Oリング)EPDM適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7負圧性能(kPa)-99.975
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
真空ゴム管十川ゴム税込¥2,058~¥1,871~