コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ 真鍮 m6」の検索結果
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
材質(本体)難燃性PBT樹脂
質量(g)13
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
寸法L(mm)41.3
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)12.6
接続ねじM5×0.8
材質(ねじ部)黄銅
寸法W(mm)12.5
使用流体空気、水
寸法d1(Φmm)2
寸法d2(Φmm)4.2
最小内径(Φmm)2
寸法P3(mm)14.7
寸法P4(mm)12.2
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)15
寸法L11(mm)24.8
接続ねじ種類M
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。