ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)ニッタ当日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)ニッタ当日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)ニッタ翌日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)ニッタ翌日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)ニッタ当日出荷から翌日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)ニッタ当日出荷から8日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1タイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40負圧性能(kPa)-98.642
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3