コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアレス」の検索結果
関連キーワード
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.9
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.6
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260
充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
取扱説明書(4.85MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)15800
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
取扱説明書(1.57MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)24000
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)2
材質(タンク)スチール
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850
充填時間(50/60Hz)180/150秒
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。