コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ハイパワー エアーガン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)
吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)200×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7
本体寸法(mm)約106×29×29
本体質量(g)約68
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)186×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。