コンプレッサー・空圧機器・ホース :「粉塵」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約500 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)654×140×25 本体質量(g)約180 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約130×29×29 本体質量(g)約65
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに) 適合流体空気 流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)186×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース 材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール 寸法(mm)約150×150×30 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約68
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります