9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 材質/仕上ステンレス 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 トラスコ品番161-0324 材質アルミ 全長(mm)68 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル長(mm)68 ノズル口径(Φmm)13 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)872~1764 外径(mm)20 ノズル取付口2025/03/08
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1 ノズル取付口NPT-1/8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0323 全長(mm)97.1 材質/仕上ステンレス 質量(g)1240 口径(Φmm)最小30 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ38 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時) 外径(mm)最大 Φ69.8 ノズル取付口NPT-3/8
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0288 全長(mm)75.7 材質/仕上ステンレス 質量(g)180 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290~587 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0321 材質ステンレス 全長(mm)74.7 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ30 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時) 口径(mm)最小:Φ20 外径(mm)最大 Φ48.3 ノズル取付口NPT-1/4
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります