1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。 セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具 材質/仕上本体:アルミ、樹脂 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-3/8 供給口(圧縮空気)NPT-3/8
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります