コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン 低圧」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)94
管径(Φmm)吐出し:1B
寸法A(mm)340
寸法F(mm)510
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)675
寸法B(mm)190
吐出し空気量(L/min)865
寸法H1(mm)150
燃料タンク容量(L)1.4
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])1050
電動機(定格出力/kW)7.5
寸法H2(mm)530
Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
¥659,800
税込¥725,780
21日以内出荷
エア工具圧力調整の切り札!
軽量コンパクト
圧力計不要
圧力調整は軽く素早く
出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.08
使用圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)93
管径(Φmm)吐出し:1B
寸法A(mm)340
寸法F(mm)490
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)630
寸法B(mm)170
吐出し空気量(L/min)590
寸法H1(mm)162
燃料タンク容量(L)1.5
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])960
電動機(定格出力/kW)5.5
寸法H2(mm)500
Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
¥549,800
税込¥604,780
21日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結
段数一段
概略質量(kg)18
管径(Φmm)吐出し:3/8B
寸法A(mm)124
寸法F(mm)426
最高使用圧力0.8MPa
寸法D(Φmm)9
寸法E(mm)175
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)
潤滑方式無給油式
電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)
寸法H2(mm)235
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段
潤滑方式無給油式
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
概略質量(kg)10
段数一段
電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)
管径(Φmm)吐出し:1/4B
寸法A(mm)124
寸法B(mm)122
寸法E(mm)170
寸法F(mm)286
寸法D(Φmm)9
寸法H2(mm)235
仕様伝達方法:直結
最高使用圧力0.8MPa
潤滑方式無給油式
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結
段数一段
概略質量(kg)7
管径(Φmm)吐出し:1/4B
寸法A(mm)130
寸法F(mm)234
最高使用圧力0.8MPa
寸法D(Φmm)9
寸法E(mm)152
寸法B(mm)65
吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)
潤滑方式無給油式
電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)
寸法H2(mm)220
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)94
管径(Φmm)吐出し:1B
寸法A(mm)340
寸法F(mm)510
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)675
寸法B(mm)190
吐出し空気量(L/min)865
寸法H1(mm)150
燃料タンク容量(L)1.4
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])1050
電動機(定格出力/kW)7.5
寸法H2(mm)615
Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
¥659,800
税込¥725,780
21日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)130
管径(Φmm)吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)380
寸法F(mm)730
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)730
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)1140
寸法H1(mm)160
燃料タンク容量(L)2
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])960
電動機(定格出力/kW)11
寸法H2(mm)670
Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
21日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)93
管径(Φmm)吐出し:1B
寸法A(mm)340
寸法F(mm)490
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)630
寸法B(mm)170
吐出し空気量(L/min)590
寸法H1(mm)162
燃料タンク容量(L)1.5
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])960
電動機(定格出力/kW)5.5
寸法H2(mm)560
Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
¥549,800
税込¥604,780
21日以内出荷
防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
仕様MT
種類静音
運転方式圧力開閉器式
電動機三相モートル
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。
種類コンパクト設計
大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。
制御方式自動アンローダ式
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式
段数一段
概略質量(kg)13
管径(Φmm)吐出し:1/2B
寸法A(mm)140
寸法F(mm)290
最高使用圧力0.7MPa
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)80
吐出し空気量(L/min)44
寸法H1(mm)75
燃料タンク容量(L)0.15
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])1010
電動機(定格出力/kW)0.4
寸法H2(mm)305
Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類小型軽量コンパクト設計
制御方式圧力開閉器式
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
種類小型軽量
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
仕様E
種類小型軽量
原動機リコイル式ガソリンエンジン
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化
タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
仕様MT
種類小型
運転方式圧力開閉器式
電動機三相モートル
搭載品エアドライヤ
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。