コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フロート」の検索結果
関連キーワード
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)148
使用圧力(MPa)0.14~1.4
ドレン排出量(cm3/回)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)148
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)10
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)221
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)24
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減
カードリッジ交換不要
電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます
最高使用圧力1.5MPa
材質(ハウジング)アルミニウム
水分除去率(%)98
ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
水滴除去せにょうエレメント採用
余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します
最高使用圧力1.6MPa
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.1
エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年
ドレン弁フロート式ドレントラップ
水滴除去せにょうエレメント採用
余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.1
エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年
ドレン弁フロート式ドレントラップ
最高使用圧力1.6MPa
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。