コンプレッサー・空圧機器・ホース :「低圧 エアゲージ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士コンプレッサー手元減圧弁 低圧用
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4 概略質量(kg)0.08 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 耐圧力(MPa)3.75 周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります