37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 制御方式圧力開閉器式
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 制御方式圧力開閉器式
1台
869,800 税込956,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)540 最高使用圧力1.4MPa 外径(Φmm)換気扇:Φ400 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)1inch シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
1,898,000 税込2,087,800
21日以内出荷

一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])890
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
979,800 税込1,077,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減
仕様MT 電動機三相モートル
1台
859,800 税込945,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 種類小型軽量
1台
279,800 税込307,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない
仕様MT 種類静音 運転方式圧力開閉器式 電動機三相モートル
1台
599,800 税込659,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
仕様MT 種類小型 運転方式圧力開閉器式 電動機三相モートル 搭載品エアドライヤ
1台
1,290,000 税込1,419,000
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様E 種類小型軽量 原動機リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段 潤滑方式無給油式
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 制御方式自動アンローダ式
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
1台
739,800 税込813,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。 制御方式圧力開閉器式
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。 運転方式圧力開閉器式
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式
段数一段 概略質量(kg)13 管径(Φmm)吐出し:1/2B 寸法A(mm)140 寸法F(mm)290 最高使用圧力0.7MPa 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)80 吐出し空気量(L/min)44 寸法H1(mm)75 燃料タンク容量(L)0.15 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1010 電動機(定格出力/kW)0.4 寸法H2(mm)305 Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)670 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)730 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)535 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)730 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1140 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)670 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)530 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)630 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)590 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)560 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
概略質量(kg)10 段数一段 電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz) シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1 吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz) 管径(Φmm)吐出し:1/4B 寸法A(mm)124 寸法B(mm)122 寸法E(mm)170 寸法F(mm)286 寸法D(Φmm)9 寸法H2(mm)235 仕様伝達方法:直結 最高使用圧力0.8MPa 潤滑方式無給油式
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結 段数一段 概略質量(kg)7 管径(Φmm)吐出し:1/4B 寸法A(mm)130 寸法F(mm)234 最高使用圧力0.8MPa 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)152 寸法B(mm)65 吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz) 潤滑方式無給油式 電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz) 寸法H2(mm)220 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)670 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)730 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)600 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)625 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)565 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)496 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式 段数二段
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)615 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)630 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)590 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)500 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 管径(Φmm)吐出し:3/4B 最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)540 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1050 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)570 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)54 管径(Φmm)吐出し:3/4B 寸法A(mm)270 寸法F(mm)435 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)530 寸法B(mm)148 吐出し空気量(L/min)390 寸法H1(mm)140 燃料タンク容量(L)1.1 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1055 電動機(定格出力/kW)3.7 寸法H2(mm)475 Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷

●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
1台
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結 段数一段 概略質量(kg)18 管径(Φmm)吐出し:3/8B 寸法A(mm)124 寸法F(mm)426 最高使用圧力0.8MPa 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)175 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz) 潤滑方式無給油式 電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz) 寸法H2(mm)235 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT 周囲温度(℃)2~40 出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
1台
959,800 税込1,055,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります