コンプレッサー・空圧機器・ホース :「冷却 スプレー 工業用」の検索結果
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
種類扇状スプレーノズル
中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
材質SUS304
全長(mm)32
質量(g)30
種類円形全面スプレーノズル
六角対辺(mm)14
ねじサイズR1/4
関連資料(0.1MB)
K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
種類円形全面スプレーノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
種類円形全面スプレーノズル
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。