5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
16,300 税込17,930
欠品中

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様ボディオネジ1/4-28 材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲0~49℃ 使用圧力真空~0.1MPa アズワン品番67-5214-05 適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
1袋(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
19,700 税込21,670
欠品中

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
23,600 税込25,960
73日以内出荷

Colder Products Company1/16HB NV INSERT 250個
ひねって着脱が可能です。 偶発的な切断を防止します。 自由なカップリングの回転が出来ます。 チューブの捩れを無くします。 突然のはずれを防止します。 ポリカーボネート製
仕様●内径1.6mm●使用圧力:真空~0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40~121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSⅣ●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR アズワン品番67-5308-68
1袋(250個)
252,000 税込277,200
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング