コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ホース 8.5」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送 許容圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性柔軟、保形性
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 オレンジ/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/工業用水 特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 仕様軽量 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性保形性/透明性/内面平滑性
1本(20m)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性柔軟性/保形性/透明性
1本(20m)ほか
8,980 税込9,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 許容圧力(MPa)0.5 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2] 特性耐油
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 特性耐油
1本(20m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。高耐圧構造で、ハードな作業に適しています。
1個
25,792 税込28,371
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクイチインダス K-flex TR
エコ商品
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 定尺(m)100 特性柔軟、耐久、耐摩耗 許容圧力(MPa)0~1.5 使用温度範囲(℃)-0~40 レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります