6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に 材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304 特性耐久性、保形性 使用温度範囲(℃)-10~+50 付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個 透明 使用流体
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。 材質SUS304 厚さt(mm)0.6
1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:オレンジ 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに 使用流体工業用水 材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC らせん部:黄 許容圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)-10~50 特性柔軟性、保形性
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:青 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに 使用流体工業用水 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:黄 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります