特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa 質量(kg)27 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900 ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く) タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付 連続使用時間(分)最高:30 消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68 回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1 電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)(50/60Hz)63/65 充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
49,880 税込54,868
4日以内出荷

【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁作動圧力:0.9MPa 付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080 コード長さ(m)バッテリー:約2 最高使用圧力0.8MPa パッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600 本体質量(kg)23 騒音値(dB)70dB 消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70 回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1 本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590 電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
1個
36,182 税込39,800
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング