コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計ホース」の検索結果
関連キーワード
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089
アズワン品番67-2269-85
1式
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。