33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

JTC7103 洗浄ガン JTC 動画あり
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付 材質アルミ 全長(mm)345 空気消費量(L/min)0.8MPa≧230 ノズル長(mm)108 ノズル口径(Φmm)9 空気取入口1/4G 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm)15.5 関連資料(0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8 圧力(kg/cm2)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290 使用エアー圧力(MPa)12 ホース長さ(mm)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

PVCハイブリッドホース 内径8mm JTC 動画あり
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出量が違います
ノズル長(mm)880 先端ノズル径(Φmm)ストレート ノズル口径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(N)15kg以下
1個
4,888 税込5,377
5日以内出荷


エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600 仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
材質(本体)プラスチック 使用エアー圧力(MPa)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

PVCハイブリッドホース 内径9.7mm JTC 動画あり
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6037 パルスパイプフラッシュツールセット JTC 動画あり
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm) 取扱説明書(0.92MB)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)40 差込角(mm)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1袋(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンバインの清掃に最適
用途先端を付け替える事で、風量3倍 & 360°横吹き が可能です。 ノズル長さ:1200mm
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷



1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

JTC6023 エンジンクリーニングガン JTC 動画あり
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能 全長(mm)410 ノズル長(mm)260 ノズル口径(Φmm)17 空気取入口Rc1/4 ホース長さ(mm)1500 使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

縦横360°回転
サイズRc3/8×R3/8 最高使用圧力(MPa)1.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

レギュレター付き 縦横360°回転
最高使用圧力(MPa)1.47 エアーインレットRc1/4×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1セット(3個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります