コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー ウォーター ガン」の検索結果
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付
材質アルミ
全長(mm)345
空気消費量(L/min)0.8MPa≧230
ノズル長(mm)108
ノズル口径(Φmm)9
空気取入口1/4G
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)15.5
関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。