用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄!
エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
取扱説明書(0.92MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。