2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
RoHS
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります