コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クーラント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力1900(0.5MPa供給時)
関連資料(8.37MB)
クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。