コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアダスター スプレー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.2 ノズル長(mm)100 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.4 適合流体空気
1本
759 税込835
翌々日出荷

吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)16 ノズル長(mm)75 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)1.4×3 ノズル長(mm)22 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
899 税込989
翌々日出荷

伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷


長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)1000 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
1個
799 税込879
当日出荷

ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)120 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体空気
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)1.9 ノズル長(mm)200 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

BeHAUSロングノズル
エコ商品
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
用途空気入れとして ノズルねじ径G1/16 最高使用圧力(MPa)0.4 チャックゴムボート、ゴムボール 適合流体空気 ブッシュねじ径G1/16×G1/8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷


ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)300 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります