チューブ継手 ブランチYBeHAUS翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ブランチねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ニップル 同径BeHAUS当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 違径BeHAUS翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 同径BeHAUS翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3