コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計 範囲表示」の検索結果
40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
目量0.1MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.5
適合流体空気
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
目量0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
目量0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。