1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7566 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)14 材質(ホース)合成ゴム ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)9.5 内径(mm)9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります