コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン 配線」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
仕様●吐出空気量:25/30(L/min)●タンク容量:2.0L(アルミ)●サイズ:W220×H400×D250(mm)●AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:100W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:44dB●重量:13kg●吐出口径:Φ6(ワンタッチ) アズワン品番67-2395-21
1個
219,800 税込241,780
13日以内出荷

簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
仕様●吐出空気量:62/75(L/min)●タンク容量:25L(アルミ)●サイズ:W460×H680×D300mm●定格入力:AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:400W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:46dB●重量:32kg●吐出口径:Φ8(ワンタッチ) アズワン品番65-6909-19
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります