低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ協電社7日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する静音・オイルフリーエアコン程度の静音性オイルフリーの為メンテレス
仕様●吐出空気量:25/30(L/min)●タンク容量:2.0L(アルミ)●サイズ:W220×H400×D250(mm)●AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:100W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:44dB●重量:13kg●吐出口径:Φ6(ワンタッチ)アズワン品番67-2395-21
低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様協電社7日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step) 1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる3レギュレータを調整する静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレスファン付なので連続運転可能キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
仕様●吐出空気量:62/75(L/min)●タンク容量:25L(アルミ)●サイズ:W460×H680×D300mm●定格入力:AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:400W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:46dB●重量:32kg●吐出口径:Φ8(ワンタッチ)アズワン品番65-6909-19
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3