コンプレッサー・空圧機器・ホース :「テーパーねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/8
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/8テーパーオネジ
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R3/8
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR3/8テーパーオネジ
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/4
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/4テーパーオネジ
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/2
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/2テーパーオネジ
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状メイルコネクター
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R3/8
チューブ外径(Φmm)10
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR3/8テーパーオネジ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/8
チューブ外径(Φmm)6
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/8
チューブ外径(Φmm)6
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状メイルコネクター
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/4
チューブ外径(Φmm)10
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/4テーパーオネジ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状メイルコネクター
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/2
チューブ外径(Φmm)10
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/2テーパーオネジ
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。