補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)
感度5mT以上
負荷電圧(V)AC/DC10~100
保護回路なし
動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)
漏れ電流(mA)0
耐振動20G(10~1000Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
接点容量AC/DC10VA
電圧降下(V)閉路時:4以下
耐衝撃30G(11msec)
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)
感度5mT以上
負荷電圧(V)DC10~28
保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵
動作表示灯ON時LED点灯(赤色)
漏れ電流(mA)1
耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)4~50
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
電圧降下(V)閉路時:3.5以下
耐衝撃30G(非繰返し)
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)
感度5mT以上
負荷電圧(V)DC10~28
保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵
動作表示灯ON時LED点灯(赤色)
漏れ電流(mA)1
耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)4~50
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
電圧降下(V)閉路時:3.5以下
耐衝撃30G(非繰返し)
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)
感度5mT以上
負荷電圧(V)AC/DC10~100
保護回路なし
動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)
漏れ電流(mA)0
耐振動20G(10~1000Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
接点容量AC/DC10VA
電圧降下(V)閉路時:4以下
耐衝撃30G(11msec)
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)
感度5mT以上
負荷電圧(V)AC/DC10~100
保護回路なし
動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)
漏れ電流(mA)0
耐振動20G(10~1000Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
接点容量AC/DC10VA
電圧降下(V)閉路時:4以下
耐衝撃30G(11msec)
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60
保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)
感度5mT以上
負荷電圧(V)AC/DC10~100
保護回路なし
動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)
漏れ電流(mA)0
耐振動20G(10~1000Hz)
配線方式2線式
リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。
関連資料カタログ・取説(0.59MB)
接点容量AC/DC10VA
電圧降下(V)閉路時:4以下
耐衝撃30G(11msec)
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。