8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります