コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。 使用流体作動油 材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM) 相手側取付サイズG1/4 最高使用圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。 使用流体作動油 材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM) 最高使用圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)10~60
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に 材質本体:ステンレス 最高使用圧力(MPa)30 仕様埋め込み型
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に 材質本体:ステンレス 最高使用圧力(MPa)30 仕様埋め込み型
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります