1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。【最大風速92m/sのハイパワー送風】。785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。【送風・吸引の2WAY機能】。片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】。掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】。24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。【54W PD対応 USB-C急速充電】。USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 最大出力(W)785(ターボモード時) 本体質量(g)約1318 連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7 充電時間(分)約120(急速充電時) バッテリー容量(mAh)24000 動作温度範囲(℃)0~40
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります