コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力 アダプター メス メス」の検索結果
エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)153
呼び径(mm)20×13
温度(℃)0-60
適合管ライトエアー
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。