9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg)8.3 タンク容量(L)17 最高吐出圧(MPa)0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440 エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク トラスコ品番811-1053 質量(kg)3 タンク容量(L)5 最高使用圧力(MPa)4.3 対応タンク内圧44気圧まで
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。 種類静音/軽量 電源(V)AC100(50/60Hz供用) タンク容量(L)11 モーターブラシレスDCモータ 騒音値(dB)65 最高圧力(タンク内)45気圧 潤滑方式オイルレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336 回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800 モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15 圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4 関連資料(5.56MB)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口高圧2個・常圧2個 圧力調整範囲(MPa)高圧0.1~2.45a(約1~25Kgf/cm2)、常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

45気圧コンプレッサの極致。エア工具の動力源。磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。本体パネルのデザインを刷新。エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。Bluetooth接続性の向上。操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。
寸法(mm)337×304×499 モーターブラシレスDCモータ 1100W 吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72 最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13 最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口高圧4個 圧力調整範囲(MPa)高圧0.1~2.45a(約1~25Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口常圧4個 圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧・常圧兼用機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個)、常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)、減圧弁(L):高圧0.1~0.83×1(約1~8.5)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります