高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム(ホース無)マックス11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。質量(kg)約4.3寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
常圧ホース用ドラムマックス翌日出荷
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3