コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空排気装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)500 使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055 空気消費量(L/min)130 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと) 吸込流量(L/min)260 最高真空圧力(kPa)-85 標準供給圧力(MPa)0.3
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります