コンプレッサー・空圧機器・ホース :「透明ホース」の検索結果
関連キーワード
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
長さ(m)20
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体
特性耐静電
圧力(MPa)(耐負)-0.1
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色クリア
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。