ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズオリオン機械¥1,598,000~税込¥1,757,800~
1台
60日以内出荷
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能
1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃)
吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40使用流体使用範囲:圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)表示範囲(℃)露点:-80~+20露点温度範囲(℃)-60~0精度(℃)露点:-60~+20±3電源(V)(50/60Hz)単相100~230
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズオリオン機械60日以内出荷
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示
10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃)
圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズオリオン機械60日以内出荷
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3