3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25 使用環境温度(℃)5~40 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz) 出力(W)(循環ポンプ)45 使用温度範囲(℃)5~25 電流(A)2.7/3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約45 所要圧縮機(kw)0.65 消費電力(kW)0.73/0.89 運転音(dB)51/55 使用環境温度(℃)5~40 冷媒R-407C 容量(A)遮断器:5 アズワン品番62-2271-68 電源容量(kVA)1.2 冷却能力(kW)1.98/2.21 凝縮器二重管型冷水式 冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4 循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
820,980 税込903,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります