コンプレッサー・空圧機器・ホース :「循環液体冷却」の検索結果
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25
使用環境温度(℃)5~40
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)
出力(W)(循環ポンプ)45
使用温度範囲(℃)5~25
電流(A)2.7/3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398
水槽容量(L)35以上
乾燥質量(kg)約45
所要圧縮機(kw)0.65
消費電力(kW)0.73/0.89
運転音(dB)51/55
使用環境温度(℃)5~40
冷媒R-407C
容量(A)遮断器:5
アズワン品番62-2271-68
電源容量(kVA)1.2
冷却能力(kW)1.98/2.21
凝縮器二重管型冷水式
冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。