コンプレッサー・空圧機器・ホース :「速度」の検索結果

特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz)50/60 電源AC 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280~685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプバキューム 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 電源AC 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6648 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)232×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 到達圧力(Pa)78000/78000 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6681 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×249×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)84000/86000 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 騒音値(dB)(50/60Hz)62 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷

到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
電源AC 到達圧力(Pa)800 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力 ポンプの種類ドライ 許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
質量(kg)19 電圧(V)100(50/60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)1300 排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179 モーター容量(kW)0.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69 吐出口径Φ14mm モーター電流(A)6.1/5.5 吸込口径Φ14mm ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー 電圧(V)100/200 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6613 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)269×335×284 質量(kg)10.5 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75 吐出口径Rc3/8 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)50×103 ポンプの種類ドライ
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6630 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)265×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6702 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×256×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)69 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6664 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×251×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6729 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×254×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)86000/90000 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz) 電源AC ポンプの種類ドライ
1台
569,800 税込626,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC 到達圧力(Pa)800 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源AC モーター三相標準モーター付 ポンプの種類ドライ
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC ポンプの種類ドライ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC 吐出口径Rc3/4 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC 定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V) モーター容量(kW)3.7 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc1 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)55/35 常用排気圧力(kPa以下)20/50 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ
1台
449,800 税込494,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプブロワ 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 モーター容量(kW)1.5 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用排気圧力(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング