コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m3 12 ネジ」の検索結果
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.005
品質等級2(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7
使用温度範囲(℃)2~50
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
温度範囲(℃)(入口空気)5~80
使用流体圧縮空気
出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)
入口空気温度(℃)55
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。