吸気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF70用)オリオン機械3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498