コンプレッサー・空圧機器・ホース :「AC60」の検索結果
関連キーワード
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型
電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)0.4~0.9
仕様露点計量証明書付
寸法(mm)380×300×595
接続口径1/4PT
質量(kg)約12.5
消費電力(W)1
電源AC100V 50/60Hz
ろ過精度(μm)0.01
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。